Accu-blindklinkmoerenapparaat FireBird® Pro GE, Type: CAS

Artikelnummer: 770540 CAS
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 1 st.
Accu verwisselbaar ja
Accutype lithium-ion (Li-ion)
Accuspanning 18 V
Accucapaciteit 2 Ah
Oplaadbaar ja
Artikelomschrijving producent FireBird® Pro GE
Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Energievoorziening accuvoeding
Kleur blauw; zwart
Maateenheid, Staal metrisch
Maateenheid, aluminium metrisch
Voor blindklinkmoeren max. 12 mm; 12 mm
Kracht max. 20.000 N
Producttype blindklinkapparaat
Voor blindklinkmoermateriaal aluminium mm; Staal mm
Kracht instelbaar ja
Slag 10 mm
Gewicht totaal 2,4 kg

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 770540 CAS
EAN/GTIN 4007081102551
Nummer fabrikant 1679674
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Uitvoering:

Accumachine voor blindklinkmoeren tot M12 aluminium / staal en tot M10 edelstaal.

Omschrijving:

In de Bird Pro-serie vertrouwt GESIPA op het CAS-accusysteem van verschillende fabrikanten. Meer dan 180 elektrische apparaten – maar slechts één accusysteem! Met het Cordless Alliance System, afgekort als CAS, kunnen gereedschappen in een breed scala aan toepassingen eenvoudig door verschillende fabrikanten worden gecombineerd dankzij uniforme accu's en laders. Nu is GESIPA ook een van de deelnemende fabrikanten en wordt het CAS-systeem uitgebreid met op accu's werkende blindklinkgereedschappen. De CAS-accupacks zijn bijzonder krachtig en hebben een langdurige werking. Ze zijn gebaseerd, afhankelijk van de uitvoering, op Li-ion resp. LiHD-technologie. Bij GESIPA kunnen de instelgereedschappen standaard worden aangeschaft met 2,0 Ah accupacks – de compacte 4,0 Ah accu is als accessoire verkrijgbaar. Uiteraard kunnen alle andere beschikbare CAS-accupacks ook worden gebruikt met onze Bird Pro-apparaten.
Met een ponskracht van 20.000 N en de beproefde borstelloze motor is de Firebird® Pro Gold Edition zowel sterk als extreem snel en ponst deze blindklinkmoeren tot M12 aluminium en staal en M10 roestvrij staal. Omdat er geen borstels worden gebruikt die gevoelig zijn voor slijtage, is de motor van de Firebird Pro Gold Edition extreem duurzaam, bijna slijtvast en garandeert deze betrouwbaar de snelst ingestelde ponsfrequenties. De besturing van het instelgereedschap gebeurt uitsluitend via de ponskrachtinstelling. De schroefdraad van de blindklinkmoer is dus optimaal beschermd en de blindklinkmoer is stevig verankerd in het verbindingsmateriaal. Met een accuvermogen van 18,0 volt is het apparaat geschikt voor flexibel draadloos gebruik op bouwplaatsen en in de industriële productie. Het inbrengen van de blindklinkmoer werkt met een geoptimaliseerd draaimoment en geautomatiseerde uitschakeling. Het activeren van het ponsproces is functioneel gescheiden van het inbrengingsproces, en nadat het ponsproces is voltooid, heeft de Firebird® Pro een automatische inbrengingsfunctie. De instelapparaat is robuust en heeft een schokbestendige behuizing en dankzij het gebalanceerde zwaartepunt en de handzame greep is vermoeiingsvrij werken mogelijk.

Voordeel:

  • Zeer groot vermogen, grote stukscapaciteit per geladen accu.
  • Eenvoudig en betrouwbaar inbrengen van de blindklinkmoeren.
  • Elektronische regeling van de ingestelde zetslag.
  • Snelwisselsysteem voor draadstiften.

Levering:

Inclusief resp. 1 draadstift en mondstuk M6, M8 en M10.
1 binnenzeskantsleutel, 1× steeksleutel SW 24×27.
Li-ion-schuifaccu nr. 770524 en lader nr. 770528 gr. CAS in L-BOXX.

Downloads en documenten

Geschikte producten