Akumulátorový přístroj na matice slepých nýtů FireBird® Pro GE, Typ: CAS

Artiklové číslo: 770540 CAS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Nabíjecí ano
Řada FireBird Pro
Označení výrobce Akku-Blindnietmutterngerät FireBird® Pro GE, Typ: CAS
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Modrá; Černá
Nastavení síly max. 20 000 N
Druh produktu Nýtovací přístroj
Pro materiál matice slepých nýtů Hliník; Ocel
Nastavení síly nastavitelné ano
Nastavení zdvihu nastavitelné ano
Zdvih přístroje 10 mm
Hmotnost celkem 2,4 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 770540 CAS
EAN / GTIN 4007081102551
Číslo výrobce 1679674
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Provedení:

Akumulátorové zařízení pro matice slepých nýtů až M12 hliník/ocel, až M10 ušlechtilá ocel.

Popis:

Výrobce GESIPA spoléhá v řadě Bird Pro na systém akumulátoru CAS, který je společný několika výrobcům. Více než 180 elektrických přístrojů – ale pouze jeden systém akumulátorů! V rámci systému Cordless Alliance System, zkráceně CAS, je možné kombinovat jednotné akumulátory a nabíječky pro nejrůznější nářadí různých výrobců. Jednou z firem, která se na systému CAS podílí, je i GESIPA, která nyní rozšiřuje systém o nýtovací nástroje na akumulátor. Akupacky CAS mají mimořádnou výdrž a výkonnost. Podle provedení jsou založeny na technologiích Li-Ion nebo LiHD. V případě GESIPA můžete nástroje standardně zakoupit s akupackem 2,0 Ah, kompaktní akumulátor 4,0 Ah je dostupný formou příslušenství. Samozřejmě můžete všechny ostatní dostupné akupacky CAS použít i s našimi zařízeními Bird Pro.
Využitím usazovací síly 20 000 N a použitím osvědčeného bezkartáčkového motoru je systém FireBird® Pro Gold Edition jak silný tak extrémně rychlý a usazuje slepé nýtovací matice v rozměru M12 hliník a ocel a v rozměru M10 nerezová ocel. Vzhledem k tomu, že nejsou používány kartáčky náchylné k opotřebení, má motor systému FireBird Pro Gold Edition extrémně dlouhou životnost, je téměř bez opotřebení a zaručuje spolehlivě nejrychlejší frekvence usazování. Ovládání nastřelovačky probíhá výhradně nastavením síly pro nastřelení. Závit matice slepého nýtu je tak optimálně chráněn a matice slepého nýtu je pevně ukotvena v materiálu spoje. Využitím energie 18,0 V akumulátoru je přístroj vhodný pro flexibilní bezdrátové využití na staveništích a v průmyslové výrobě. Našroubování matice slepého nýtu probíhá optimálním krouticím momentem a systém je opatřen automatickým vypnutím. Vyvolání procesu nastřelení je funkčně odděleno od procesu našroubování a po dokončení nastřelení má systém FireBird® Pro automatickou funkci vyšroubování. Nastřelovačka je robustní a je opatřena krytem odolným proti nárazům, vyvážením polohy těžiště a rukojeť uzpůsobená úchopu rukou dovoluje práci, která nezpůsobuje nadměrnou únavu.

Výhoda:

  • Vysoce výkonné zařízení, vysoký počet kusů na jedno nabití akumulátoru.
  • Jednoduché a bezpečné našroubování matic slepých nýtů.
  • Elektronické ovládání nastaveného zdvihu.
  • Systém rychlé výměny závitových trnů.

Rozsah dodávky:

Obsahuje 1 závitový trn a špičky M6, M8 a M10.
1 klíč na vnitřní šestihran, 1× oboustranný otevřený klíč velikost 24×27.
Včetně nasazovacího akumulátoru Li-Ion č. 770524 a nabíječky č. 770528 vel. CAS v boxu L-BOXX.