Akkumulátoros anyaszegecselő készülék FireBird® Pro GE, Típus: CAS

Cikkszám: 770540 CAS
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: CAS 18 V típus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség CAS 18 V típus
Emelési magasság 10 mm
Acél / alu anyaszegecselése Max. M12
Beütési erő 20000 N
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 2 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Súly akkumulátorral együtt 2,4 kg
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Popszegecselő készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 770540 CAS
EAN / GTIN 4007081102551
Gyártó száma 1679674
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Kivitel:

Akkus készülék anyaszegecsekhez, M12-ig alu / acél és M10-ig nemesacél.

Leírás:

A Bird Pro sorozatnál a GESIPA a gyártókat átfogó CAS akkumulátor rendszert alkalmazza. Több mint 180 elektromos készülék – de csak egy akkumulátor rendszer! A Cordless Alliance System, röviden CAS rendszerrel a különböző alkalmazási területek szerszámai az egységes akkumulátoroknak és töltőkészülékeknek köszönhetően a gyártókat átfogóan kombinálhatók egymással. Most a GESIPA is az egyik résztvevő gyártó, és a CAS rendszert kibővítik az akkumulátoros szegecselő szerszámokkal. A CAS akkumulátorok különösen tartósak és erősek. A kiviteltől függően Li-ion vagy a LiHD technológián alapulnak. A GESIPA-nál a beütő szerszámok alapkivitelben 2,0 Ah akkumulátorokkal vásárolhatók meg – a kompakt 4,0 Ah akkumulátor tartozékként kapható. Természetesen az összes többi elérhető CAS akkumulátor is használható Bird Pro készülékeinkkel.
A 20.000 N beütő erővel és a bevált kefe nélküli motorral a Firebird® Pro Gold Edition egyszerre erős és extrém gyors, M12-ig alumínium és acél, valamint M10-ig rozsdamentes acél anyaszegecsekkel használható. Mivel nem használnak kopásra hajlamos keféket, a Firebird Pro Gold Edition motorja extrém hosszú élettartamú, szinte kopásmentes és megbízhatóan biztosítja a leggyorsabb szegecselési frekvenciát. A szegecselő készülék vezérlése kizárólag a szegecselési erő beállításával történik. Így optimálisan kíméli az anyaszegecs menetét és az anyaszegecs biztonságosan rögzül az illesztett anyagban. A 18,0 voltos akkumulátor energiának köszönhetően a készülék alkalmas rugalmas vezeték nélküli használatra az építkezéseken és ipari gyártás területén. Az anyaszegecs felcsavarása optimalizált forgatónyomaték és automatikus kikapcsolás mellett működik. A szegecselési folyamat elindítása funkcionálisan elkülönül a felcsavarási folyamattól, és a szegecselési folyamat befejezése után a Firebird® Pro automatikus lecsavarási funkcióval rendelkezik. A szegecselő készülék robusztus és ütésálló házzal rendelkezik, és a kiegyensúlyozott súlypontnak, valamint a kézre álló nyélnek köszönhetően fáradságmentes munkavégzés tesz lehetővé.

Előny:

  • Nagyon nagy teljesítményű, nagy darabszám akkumulátor feltöltésenként.
  • Anyaszegecsek egyszerű és biztos felcsavarása.
  • A beállított beütési löket elektronikusan vezérelt.
  • Menetes tüske gyorscsere rendszer.

Tartalom:

1-1 menetes tüske és szegecselő fej M6, M8 és M10.
1 hatszögkulcs, 1× villáskulcs 24×27.
A 770524 sz. feltolható Li-Ion akkumulátorral és a 770528 sz. CAS méretű töltőkészülékkel L-BOXX-ban.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek