Akkukäyttöinen sokkoniittimutterilaite FireBird® Pro GE CAS

Tuote nro.: 770540 CAS
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Tyyppi CAS 18 V
Laitteen liikepituus 10 mm
Sokkoniittimuttereille, teräs/alumiini enint. M12
Asetusvoima 20000 N
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 2 Ah
akun jännite 18 V
Paino sisältää akun 2,4 kg
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Vetoniittikone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 770540 CAS
EAN / GTIN 4007081102551
Valmistajan numero 1679674

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen laite sokkoniittimuttereille, alumiinille/teräkselle enintään M12 ja jaloteräkselle enintään M10.

Kuvaus:

GESIPA käyttää Bird Pro -sarjassa valmistajasta riippumatonta CAS-akkujärjestelmää. Yli 180 sähkölaitetta – mutta vain yksi akkujärjestelmä! Cordless Alliance System -järjestelmän, lyhyesti CAS, avulla voidaan helposti yhdistää useiden eri valmistajien työkaluja yhteensopivien akkujen ja laturien ansiosta. Nyt myös GESIPA on yksi järjestelmään osallistuvista valmistajista, ja CAS-järjestelmää laajennetaan akkukäyttöisiin niittaustyökaluihin. CAS-akkupaketit ovat erityisen kestäviä ja tehokkaita. Mallista riippuen ne perustuvat litiumioni- tai LiHD-tekniikkaan. GESIPA:n asetustyökalut voi ostaa vakiona 2,0 Ah:n akkupaketeilla – kompakti 4,0 Ah:n akku on saatavana lisävarusteena. Luonnollisesti myös kaikkia muita saatavilla olevia CAS-akkupaketteja voidaan käyttää Bird Pro -laitteissamme.
FireBird® Pro Gold Edition on vahva ja erittäin nopea, sillä sen asetusvoima on 20 000 N ja se käyttää hyväksi havaittua harjatonta moottoria. Se kiinnittää sokkoniittimutterit alumiiniin ja teräkseen M12:een asti ja ruostumattomaan teräkseen M10:een asti. Koska kulumiselle alttiita harjoja ei käytetä, FireBird Pro Gold Edition -moottori on erittäin pitkäikäinen, lähes kulumaton ja takaa luotettavasti nopeat asetustaajuudet. Asetustyökalua ohjataan yksinomaan voimaa säätämällä. Sokkoniittimutterin kierre on näin ollen optimaalisesti suojattu ja sokkoniittimutteri kiinnittyy tukevasti liitettävään materiaaliin. 18,0 voltin akkuteholla varustettu työkalu soveltuu joustavaan johdottomaan käyttöön rakennustyömailla ja teollisessa valmistuksessa. Sokkoniittimutterin kiinnitys tapahtuu optimoidulla vääntömomentilla ja päättyy automaattisesti. Asetuksen laukaiseminen ja kiertäminen tapahtuvat toiminnallisesti erikseen, ja asetusprosessin päätteeksi FireBird® Pro -laitteessa on automaattinen uloskiertotoiminto. Asetustyökalu on vankkatekoinen ja siinä on iskunkestävä kotelo. Tasapainoinen painopiste ja käteen istuva kahva mahdollistavat väsymättömän työskentelyn.

Etu:

  • Erittäin tehokas, suuri kappalemäärä yhdellä akun latauksella.
  • Sokkoniittimuttereiden yksinkertainen ja varma kiinnitys.
  • Asetuspituuden sähköinen ohjaus.
  • Pikavaihtojärjestelmä kierretuurnille.

Toimituksen sisältö:

Sisältää yhden kierretuurnan ja suukappaleen M6, M8 ja M10.
1 kuusiokoloavain, 1× kaksipäinen kiintoavain, avainkoko 24×27.
Litiumionipikavaihtoakku nro 770524 ja laturi 770528 koko CAS L-BOXXissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat