Akumulatorska naprava za kovičenje matičnih zakovic FireBird® Pro GE, Tip: CAS

Št. art.: 770540 CAS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 1 kos
Zamenljiv akumulator Da
Vrsta akumulatorja litij-ion (Li-Ion)
Napetost akumulatorja 18 V
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Možnost ponovnega polnjenja da
Serija FireBird Pro
Oznaka proizvajalca Akku-Blindnietmutterngerät FireBird® Pro GE, Typ: CAS
Embalaža sistemski kovček (L-boxx)
Napajanje akumulatorsko napajanje
Barva modra; črna
Sila vstavljanja maks. 20.000 N
Vrsta izdelka naprava za kovičenje
za material matic slepih kovic alu; Jeklo
Nastavljiva sila vstavljanja da
Hod vstavljanja nastavljiv da
Hod naprave 10 mm
Skupna masa 2,4 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 770540 CAS
EAN/GTIN 4007081102551
Številka proizvajalca 1679674
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Izvedba:

Akumulatorska naprava za slepe zakovice, do M12 za aluminijaste in do M10 za zakovice iz plemenitega jekla.

Opis:

GESIPA v seriji Bird Pro stavi na sistem akumulatorjev CAS, ki ga podpirajo različni proizvajalci. Več kot 180 električnih naprav – vendar samo en baterijski sistem! Sistem Cordless Alliance System, na kratko CAS, omogoča medsebojno kombiniranje orodij z najrazličnejših področij uporabe po zaslugi enotnih akumulatorjev in polnilnikov akumulatorjev. Zdaj je tudi GESIPA eden od sodelujočih proizvajalcev in sistem CAS se širi na akumulatorska orodja za kovičenje. Akumulatorji CAS so še posebej trpežni in zmogljivi. Temeljijo na Li-Ionski oz. LiHD tehnologiji, odvisno od izvedbe. Orodja GESIPA je mogoče kupiti v standardnih kompletih z 2,0-Ah akumulatorji – kot dodatna oprema pa je dobavljiv tudi kompaktni 4,0-Ah akumulator. Seveda se je mogoče z našimi napravami Bird Pro uporabljati tudi vse druge razpoložljive akumulatorje CAS.
Z nastavitvijo sile 20.000 N in preizkušenim brezkrtačnim motorjem je Firebird® Pro Gold Edition močna in izjemno hitra naprava, ki namešča slepe matične zakovice do M12 iz aluminija in jekla ter M10 iz legiranega jekla. Ker ne uporablja ščetk, ki so dovzetne za obrabo, ima motor Firebird Pro Gold Edition izjemno dolgo življenjsko dobo, se skoraj ne obrablja in zagotavlja zanesljivo najhitrejše nastavljanje frekvenc. Napravo za nameščanje se upravlja izključno z nastavitvijo namestitvene sile. Navoj slepe matične zakovice je tako optimalno zaščiten in slepe matične zakovice se varno pritrdi v spojni material. Z 18,0-voltnim akumulatorjem je naprava primerna za prilagodljivo brezžično uporabo na gradbiščih in v industrijski proizvodnji. Vrtanje slepih matičnih zakovic poteka z optimiziranim navorom in samodejnim izklopom. Sprožitev postopka nameščanja je funkcionalno ločena od postopka vrtanja, in ko je postopek namestitve končan, ima Firebird® Pro funkcijo samodejnega odvijanja. Naprava za nameščanje je robustna in ima ohišje, odporno proti udarcem, uravnoteženo težišče in ergonomični ročaj pa omogočata delo brez utrujenosti.

Prednosti:

  • Zelo učinkovita, velika količina kovičenja na eno baterijsko polnjenje.
  • Enostavno in hitro nameščanje matičnih zakovic.
  • Elektronsko krmiljenje nastavljenega hoda kovičenja.
  • Hitrovpenjalni sistem za trne kovic.

Obseg dobave:

Vključuje po 1 navojni trn nosne dele M6, M8 in M10.
1 ključ s šestrobim nastavkom, 1 × dvostranski viličasti ključ SW 24 × 27.
Li-ionski vtični akumulator art. 770524 in polnilnikom akumulatorjev art. 770528, vel. CAS v L-BOXX.