Rebitadora para porcas de rebite cego sem fio FireBird® Pro GE, Tipo: CAS

N.º do artigo: 770540 CAS
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de baterias incluídas 1 un.
Bateria substituível sim
Tipo de bateria iões de lítio (iões de Li)
Tensão da bateria 18 V
Capacidade da bateria 2 Ah
Recarregável sim
Série FireBird Pro
Designação do fabricante Akku-Blindnietmutterngerät FireBird® Pro GE, Typ: CAS
Embalagem Mala de sistema (L-Boxx)
Alimentação de energia a bateria recarregável
Cor azul; negro
Força de ajuste máx. 20 000 N
Tipo de produto rebitadora elétrica
para material de porcas de rebite cego Aluminio; Acero
Força de ajuste ajustável sim
Curso de ajuste ajustável sim
Elevação do aparelho 10 mm
Peso total 2,4 kg

Identificação e classificação

Número do artigo 770540 CAS
EAN/GTIN 4007081102551
Número do fabricante 1679674
Fabricante/responsável SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrição

Versão:

Ferramenta sem fio para porcas de rebite cego até M12 de alumínio/aço e até M10 de aço inoxidável.

Descrição:

Na série Bird Pro, a GESIPA aposta no sistema de baterias CAS de vários fornecedores. Mais de 180 aparelhos elétricos – mas apenas um sistema de baterias! O Cordless Alliance System, abreviado: CAS, permite combinar facilmente entre si ferramentas de vários fornecedores das mais diversas áreas de aplicação, graças baterias e carregadores uniformes. Agora, a GESIPA também é um dos fornecedores participantes e o sistema CAS é alargado com rebitadoras sem fio. As baterias CAS são especialmente duráveis e potentes. Consoante a versão, baseiam-se na tecnologia de iões de lítio ou LiHD. As ferramentas de fixação da GESIPA podem ser adquiridas de série com baterias de 2,0 Ah – a bateria de 4,0 Ah compacta está disponível como acessório. Claro que todas as outras baterias CAS disponíveis também podem ser usadas com os nossos aparelhos Bird Pro.
Com uma força de fixação de 20 000 N e o motor sem escovas comprovado, a FireBird® Pro Gold Edition é potente e também extremamente rápida, podendo fixar porcas de rebite cego até M12, de alumínio e de aço, e de M10, de aço inoxidável. Como não são usadas escovas sujeitas a desgaste, o motor da FireBird Pro Gold Edition é extremamente durável, quase sem desgaste e garante de forma fiável as mais rápidas frequências de fixação. O controlo do aparelho de fixação ocorre exclusivamente através do ajuste da força de fixação. Deste modo, a rosca da porca de rebite cego é protegida de forma ideal e a porca de rebite cego é ancorada com segurança no material de união. A energia da bateria de 18,0 volts torna o aparelho adequado para o uso flexível sem fio em locais de construção e na produção industrial. A aplicação por torção da porca de rebite cego funciona com um binário otimizado e um desligamento automático. O acionamento do processo de fixação está funcionalmente separado do processo de aplicação por torção e, após o processo de fixação, a FireBird® Pro dispõem de uma função automática de remoção por torção. A ferramenta de fixação é robusta e a caixa resistente a impacto, o centro de gravidade equilibrado, bem como o punho ergonómico permitem trabalhar sem esforço.

Vantagem:

  • Muito potente, elevado rendimento por carga de bateria.
  • Aplicação por torção fácil e segura das porcas de rebite cego.
  • Controlo eletrónico do curso de fixação ajustado.
  • Sistema de troca rápida para mandris.

Material fornecido:

Inclui respetivamente 1 mandril roscado e bocal M6, M8 e M10.
1 chave sextavada interior, 1× chave de boca dupla tam. 24×27.
Bateria deslizante de iões de lítio n.º 770524 e carregador n.º 770528 tam. CAS em L-BOXX.