Remachadora de tuercas remachables ciegas con batería FireBird® Pro GE, Tipo: CAS

Número de artículo: 770540 CAS
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Batería reemplazable sí
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 2 Ah
Recargable sí
Serie FireBird Pro
Denominación del fabricante Akku-Blindnietmutterngerät FireBird® Pro GE, Typ: CAS
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color azul; negro
Fuerza de remachado máx. 20.000 N
Tipo de producto Remachadora
Para material de tuercas remachables ciegas Aluminio; Acero
Fuerza de remachado ajustable sí
Carrera de remachado sí
Carrera de aparato 10 mm
Peso total 2,4 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 770540 CAS
EAN / GTIN 4007081102551
Número del fabricante 1679674
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Ejecución:

Aparato inalámbrico para tuercas remachables hasta M12 aluminio / acero y M10 acero inoxidable.

Descripción:

GESIPA utiliza el sistema de batería CAS independiente del fabricante en la serie Bird Pro. Más de 180 aparatos eléctricos, pero solo un sistema de batería. Con el sistema Cordless Alliance (CAS), las herramientas de una amplia gama de aplicaciones pueden combinarse fácilmente entre sí gracias a baterías y cargadores estandarizados. Ahora GESIPA también es uno de los fabricantes participantes y el sistema CAS se está ampliando para incluir herramientas de remachado alimentadas con batería. Las baterías CAS son particularmente duraderas y potentes. Se basan en iones de litio o, dependiendo del diseño, en tecnología LiHD. En GESIPA, las herramientas de ajuste se pueden comprar de serie con paquetes de baterías de 2,0 Ah; la batería compacta de 4,0 Ah está disponible como accesorio. Por supuesto, todos las demás baterías CAS disponibles también se pueden utilizar con nuestros dispositivos Bird Pro.
Con una fuerza de ajuste de 20 000 N y el probado motor sin escobillas, el Firebird® Pro Gold Edition es resistente y extremadamente rápido y fija tuercas remachables ciegas de hasta M12 de aluminio y acero y M10 de acero fino. Como no se utilizan cepillos susceptibles al desgaste, el motor de Firebird Pro Gold Edition es extremadamente duradero, casi sin desgaste y garantiza de forma fiable las frecuencias de ajuste más rápidas. El dispositivo de ajuste se controla exclusivamente mediante el ajuste de la fuerza. La rosca de la tuerca remachable está protegida de forma óptima y está firmemente anclada en el material de unión. Con su batería de 18,0 voltios de potencia, el dispositivo es adecuado para un uso inalámbrico flexible en obras de construcción y en producción industrial. El taladrado de la tuerca remachable funciona con un par de giro optimizado y una desconexión automática. La activación del proceso de ajuste es funcionalmente independiente del proceso de taladrado y, al final del proceso de ajuste, el FireBird® Pro dispone de una función de taladrado automático. El dispositivo de ajuste es robusto y con una carcasa resistente a los impactos y, gracias al centro de gravedad equilibrado, así como al mango, es posible trabajar sin cansarse.

Ventaja:

  • Muy potente, rendimiento elevado por cada carga de batería.
  • Retorcimiento fácil y seguro de tuercas remachables.
  • Mando electrónico de la carrera de ajuste empleada.
  • Sistema de cambio rápido para espigas de rosca.

Volumen de suministro:

Incluye 1 espiga de rosca y boquilla M6, M8 y M10 cada uno.
1 llave hexagonal interna, 1 llaves de dos bocas SW 24 × 27.
Batería deslizante de iones de litio n.° 770524 y cargador n.° 770528 tam. CAS en L-BOXX.