Pneumatinis hidraulinis aklinųjų kniedinių veržlių kniediklis FireFox®, Tipas: 2

Prekės Nr.: 770515 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pneumatinė jungtis 1/4 in
Rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis skersmuo) 6 mm
Maitinimas varom. pneumatiniu būdu
Spalva mėlyna; juoda
matavimo vienetas, Plienas imper.
matavimo vienetas, visos medžiagos imper.
aklinųjų kniedžių veržlėms min. M3; M3
aklinųjų kniedžių veržlėms maks. M12; M10
Darbinis slėgis min. 5 bar
Darbinis slėgis maks. 7 bar
Įmušimo jėga maks. 22 000 N
Įmušimo eiga maks. 10 mm
Produkto rūšis kniedytuvas
aklinųjų kniedžių veržlėms medžiagai Plienas; visos medžiagos
Darbinis slėgis reguliuojamas taip
Įmušimo jėga reguliuojama taip
Įmušimo eigą galima nustatyti taip
Oro sunaudojimas vienai kniedei 4 l
Bendras svoris 2,4 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 770515 2
EAN / GTIN 4007081056373
Gamintojo numeris 1458086
Gamintojas / atsakingas asmuo SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Germany, www.gesipa.de

Aprašymas

Modelis:

Darbinis slėgis 5−7 bar. Automatinis įsukimas, kai tik aklinoji kniedinė veržlė truputį prispaudžiama prie srieginio smaigalio. Itin ekonomiškas darbas dėl greito įsukimo ir labai greito įmušimo.
Panaudoti viename prietaise leidžia apdirbti aklinąsias kniedines veržles įstumiant arba nustačius eigą.

Tiekiama:

Du montavimo raktai SW 24 / 27, 1 šešiabriaunis atsuktuvas SW 4, 1 butelis hidraulinės alyvos 100 ml, 1 alyvos papildymo indas.
Antgalis ir srieginis kotas M4, M5, M6, M8.

Pastaba:

Atsarginius antgalius galima užsakyti Nr. 770516.