Pneumatikus-hidraulikus anyaszegecs húzó készülék FireFox® 2

Cikkszám: 770515 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szegecselési löket beállítható, max. 10 mm
Beütési erő beállítható, 5 bar-nál a maximum 22 000 N
Szegecsenkénti levegő-felhasználás (függ a menettől) 2 − 4 l
Tömlőcsatlakozás 6 mm
tömlőcsatlakozó 1/4 coll
Minden anyag anyaszegecselése M3 − M10
Acél / alu anyaszegecselése M3 − M12
Súly 2,4 kg
Termék fajtája Popszegecselő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 770515 2
EAN / GTIN 4007081056373
Gyártó száma 1458086

Leírás

Kivitel:

Üzemi nyomás 5 − 7 bar. A felcsavarási folyamat automatikusan megkezdődik, amint az anyaszegecset enyhe nyomással a menetes tüskére helyezi. Rendkívül gazdaságos munkavégzés a gyors felcsavarás és a villámgyors szegecselési folyamatnak köszönhetően.
Egy készülékben kombinálja annak lehetőségét, hogy a popszegecseket beütőerő vezérléssel, vagy a löket beállításával alkalmazza.

Tartalom:

Két 24 / 27-es szerelőkulcs, 1 db 4-es hatszögkulcs, 1 palack hidraulikaolaj, 100 ml, 1 olaj utántöltő edény.
Szájnyílás és menetes tüske M4, M5, M6, M8.

Figyelem:

Tartalék szájnyílások a 770516 sz. alatt találhatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek