Pneumatisch-hydraulisch blindklinkmoerenapparaat FireFox® 2

Artikelnummer: 770515 2
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Slag instelbaar, max. 10 mm
Kracht instelbaar, max. bij 5 bar 22.000 N
Luchtverbruik per ponsprocedure (afhankelijk van schroefdraad) 2 − 4 l
Slangaansluiting 6 mm
Slangaansluiting 1/4 inch
Voor blindklinkmoeren van alle materialen M3 − M10
Voor blindklinkmoeren staal / aluminium M3 − M12
Gewicht 2,4 kg
Producttype Blindklinkapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 770515 2
EAN/GTIN 4007081056373
Nummer fabrikant 1458086

Omschrijving

Uitvoering:

Werkdruk 5 − 7 bar. Automatische inbrengprocedure, zodra de blindklinkmoer met lichte druk op de draadstift wordt geplaatst. Uiterst efficiënt werken dankzij snel inbrengen en razendsnel ponsen.
Combineert in één apparaat de mogelijkheid om blindklinkmoeren krachtgestuurd of via slaginstelling te verwerken.

Levering:

Twee montagesleutels SW 24 / 27, 1 sleutel voor binnenzeskantbouten SW 4, 1 fles hydraulische olie 100 ml, 1 oliebijvulreservoir.
Mondstuk en draadstift M4, M5, M6, M8.

Tip:

Reservemondstukken zijn onder nr. 770516 verkrijgbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen