Pneumatiskt-hydrauliskt blindnitmutterverktyg FireFox® 2

Art-nr: 770515 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

max inställbar slaglängd 10 mm
inställbar nitningskraft, max. vid 5 bar 22 000 N
luftförbrukning per nitningsprocess (beroende på gängan) 2 − 4 l
slanganslutning 6 mm
slanganslutning 1/4 tum
för blindnitmuttrar av alla material M3 − M10
för blindnitmuttrar av stål/aluminium M3 − M12
vikt 2,4 kg
Produktslag Blindnitapparat

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 770515 2
EAN/GTIN 4007081056373
Tillverkarens nummer 1458086

Benämning

Utförande:

Arbetstryck 5−7 bar. Automatisk fastsättning så snart blindnitmuttern med ett lätt tryck sätts mot gängstiftet. Extremt ekonomiskt arbetssätt tack vare snabb fastsättning och blixtsnabb nitningsprocess.
Kombinerar möjligheterna att bearbeta blindnitmuttrar på basis av nitningskraften eller slaglängden i en och samma maskin.

Leveransinnehåll:

Två montagenycklar NV 24/27, 1 sexkantnyckel NV 4, 1 flaska hydraulolja 100 ml, 1 oljepåfyllningsbehållare.
Munstycke och gängstift M4, M5, M6, M8.

Anmärkning:

Reservmunstycken kan beställas under nr 770516.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar