Pistol pneumatic - hidraulic pentru piuliţele niturilor oarbe FireFox®, Tip: 2

Cod articol.: 770515 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Racord de aer comprimat 1/4 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) 6 mm
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Culoarea albastru; negru
Unitate de măsură, Oţel imperial
Unitate de măsură, Toate materialele de prelucrat imperial
pentru piulițe nit orb min. M3; M3
pentru piulițe nit orb max. M12; M10
Presiune de funcționare min. 5 bar
Presiune de funcționare max. 7 bar
Forța de setare max. 22.000 N
Setare cursă max. 10 mm
Tip produs Dispozitiv de nituire
pentru materialul piuliței nitului orb Oţel; Toate materialele de prelucrat
Presiune de operare reglabilă da
Forța de setare reglabilă da
Setare cursă reglabilă da
Consum de aer per nit 4 l
Greutate totală 2,4 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 770515 2
EAN / GTIN 4007081056373
Număr producător 1458086
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Execuţie:

Presiune de regim 5 − 7 bari. Găurire automată imediat după fixarea cu o presiune uşoară a piuliţelor pentru niturile oarbe pe dornul filetat. Lucrări deosebit de economice datorită găuririi rapide şi procesului de fixare extrem de rapid.
Combină într-un singur dispozitiv posibilitatea de a monta piuliţele pentru nituri oarbe prin forţa de apăsare sau prin reglarea cursei.

Livrare:

Două chei pentru montaj SW 24 / 27, 1 şurubelniţă hexagonală SW 4, 1 sticlă de ulei hidraulic 100 ml, 1 recipient de reumplere cu ulei.
Duză şi dorn filetat M4, M5, M6, M8.

Notă:

Duze de schimb sunt disponibile la Cod 770516.