Pneumatsko-hidraulički pištolj za zakivne matice FireFox® 2

Artikl br.: 770515 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Podesiv hod zakivanja, maksimalno 10 mm
Sila zakivanja, maksimalno kod 5 bara 22.000 N
Potrošnja zraka po postupku zakivanja (ovisno o navoju) 2 − 4 l
Priključak za crijevo 6 mm
Priključak za crijevo 1/4 col
za matica slijepih zakovica od svih materijala M3 − M10
za matica slijepih zakovica od čelika / aluminija M3 − M12
Težina 2,4 kg
Vrsta proizvoda Uređaj za slijepe zakovice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 770515 2
EAN / GTIN 4007081056373
Broj proizvođača 1458086

Opis

Izvedba:

Radni tlak 5 − 7 bara. Automatsko spajanje čim je laganim stiskom matica pritiskom zakivna matica postavljena na navojni trn. Iznimno ekonomičan rad zahvaljujući brzom spajanju i munjevito brzom procesu postavljanja.
U jednom uređaju kombinira mogućnost obrade matica za slijepe zakovice upravljanjem potisnom silom ili namještanjem hoda.

Opseg isporuke:

Dva ključa za montažu SW 24/27, 1 šesterokutni odvijač SW 4, 1 boca hidrauličkog ulja 100 ml, 1 uljni spremnik za nadolijevanje.
Usni dio i trn s navojem M4, M5, M6, M8.

Napomena:

Rezervne mlaznice dostupne su pod br. 770516.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi