Akumulatorowy przyrząd do nitów zrywanych „AccuBird“ AccuBird® Pro, Typ: CAS

Nr art.: 770504 CAS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Typ CAS 18 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Typ CAS 18 V
skok przyrządu 25 mm
do nitów zrywanych z wszystkich materiałów do 6 mm
siła osadzania 13000 N
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 2 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
masa z akumulatorkiem 2,1 kg
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Przyrząd do nitów zrywanych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 770504 CAS
EAN / GTIN 4007081102438
Numer producenta 1679661
Producent/osoba odpowiedzialna SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Wykonanie:

Bezprzewodowy przyrząd o szerokim zastosowaniu.

Zaleta:

Wysoka prędkość robocza przy jednoczesnej dużej wydajności elektroniczne sterowanie zapewnia bezpieczeństwo działania.

W dostawie:

W zestawie akumulator litowo-jonowy przesuwny nr 770524 i ładowarka nr 770528 rozm. CAS w L-BOXX. Nasadki 17 / 20; 17 / 24; 17 / 27; 17 / 29; 17 / 32; 17 / 36 oraz 17 / 40.