Szybkowymienny akumulator litowo-jonowy CAS, pojemność: 2,0Ah

Nr art.: 770524 2,0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (Ah) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Typ CAS 18 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria CAS
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Typ CAS 18 V
pojemność akumulatora 2 Ah
Napięcie akumulatorów 18,0 V
pasują do Urządzenia akumulatorowe GESIPA 18 V
Rodzaj produktu Akumulator

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 770524 2,0
EAN / GTIN 4007081102650
Numer producenta 1679689
Producent/osoba odpowiedzialna SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Zaleta:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.
Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

Pasuje do:

Wszystkie produkty działające w oparciu o standard Cordless Alliance System (CAS) w danej klasie napięcia.

Pasuje do:

Przyrząd do nitów zrywanych / przyrząd do nitonakrętek: Nr 770501 wielk. CAS; nr 770504 wielk. CAS; nr 770506 wielk. CAS; nr 770530 wielk. CAS