{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) | |
| sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Tyyppi CAS 18 V | |
| Laitteen liikepituus | 25 mm | |
| Sokkoniiteille, kaikki raaka-aineet, enint. | 6 mm | |
| Asetusvoima | 13000 N | |
| Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
| Akkutyyppi | Litium-ioni | |
| Akkukapasiteetti | 2 Ah | |
| akun jännite | 18 V | |
| Paino sisältää akun | 2,1 kg | |
| Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
| Tuotetyyppi | Vetoniittikone |
| Tuotekoodi | 770504 CAS | |
| EAN / GTIN | 4007081102438 | |
| Valmistajan numero | 1679661 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |