Akumulátorové zařízení pro nýtování naslepo AccuBird® Pro, Typ: CAS

Artiklové číslo: 770504 CAS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Řada AccuBird Pro
Označení výrobce Akku-Blindnietgerät AccuBird® Pro, Typ: CAS
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Modrá; Černá
Pro šířku slepého nýtu max., Všechny materiály 6 mm
Nastavení síly max. 13 000 N
Druh produktu Nýtovací přístroj
Pro materiál slepých nýtů Všechny materiály
Nastavení síly nastavitelné ne
Zdvih přístroje 25 mm
Hmotnost celkem 2,1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 770504 CAS
EAN / GTIN 4007081102438
Číslo výrobce 1679661
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Provedení:

Bezkabelový přístroj pro flexibilní použití.

Výhoda:

Vysoká pracovní rychlost při stejně velké síle výkonu, díky elektronickému ovládání je zajištěna vysoká bezpečnost funkcí.

Rozsah dodávky:

Včetně zasouvacího Li-Ion akumulátoru č. 770524 a nabíječky č. 770528 vel. CAS v L-BOXXu. Špičky 17 / 20; 17 / 24; 17 / 27; 17 / 29; 17 / 32; 17 / 36 a 17 / 40.