{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Número de baterias incluídas | 1 un. | |
| Bateria substituível | sim | |
| Tipo de bateria | iões de lítio (iões de Li) | |
| Tensão da bateria | 18 V | |
| Capacidade da bateria | 2 Ah | |
| Designação do fabricante | AccuBird® Pro | |
| Embalagem | Mala de sistema (L-Boxx) | |
| Alimentação de energia | a bateria recarregável | |
| Cor | azul; negro | |
| Força de ajuste máx. | 13 000 N; 13 000 N | |
| Tipo de produto | rebitadora elétrica | |
| Força de ajuste ajustável | no; no | |
| Diâmetro máx. do mandril | 3,7 mm | |
| Elevação do aparelho | 25 mm | |
| Peso total | 2,1 kg |
| Número do artigo | 770504 CAS | |
| EAN/GTIN | 4007081102438 | |
| Número do fabricante | 1679661 | |
| Fabricante/responsável | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |