Akumulatorska naprava za kovičenje slepih zakovic AccuBird® Pro, Tip: CAS

Št. art.: 770504 CAS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 1 kos
Zamenljiv akumulator Da
Vrsta akumulatorja litij-ion (Li-Ion)
Napetost akumulatorja 18 V
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Serija AccuBird Pro
Oznaka proizvajalca Akku-Blindnietgerät AccuBird® Pro, Typ: CAS
Embalaža sistemski kovček (L-boxx)
Napajanje akumulatorsko napajanje
Barva modra; črna
Za slepe kovice širine maks., vsi materiali 6 mm
Sila vstavljanja maks. 13.000 N
Vrsta izdelka naprava za kovičenje
Za material slepih kovic vsi materiali
Nastavljiva sila vstavljanja ne
Hod naprave 25 mm
Skupna masa 2,1 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 770504 CAS
EAN/GTIN 4007081102438
Številka proizvajalca 1679661
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Izvedba:

Naprava brez priključnega kabla za prilagodljivo uporabo.

Prednosti:

Hitro delo pri sočasni veliki zmogljivosti, elektronsko krmiljenje zagotavlja visoko zanesljivost delovanja.

Obseg dobave:

Vklj. z li-ionskim vtičnim akumulatorjem art. 770524 in polnilnikom akumulatorjev art. 770528, vel. CAS v L-BOXX. Ustniki 17 / 20; 17 / 24; 17 / 27; 17 / 29; 17 / 32; 17 / 36 in 17 / 40.