Batteridrevet popnittemaskine AccuBird® Pro, Type: CAS

Art.-nr.: 770504 CAS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
Artikel om farligt gods

Ekspreslevering er ikke mulig for varer, der er klassificeret som farligt gods.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 1 stk.
Udskifteligt batteri ja
Batteritype litium-ion (Li-ion)
Batterispænding 18 V
Akku-kapacitet 2 Ah
Serie AccuBird Pro
Producentbetegnelse Akku-Blindnietgerät AccuBird® Pro, Typ: CAS
Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Energiforsyning akkudrevet
Farve blå; sort
Til blindnittebredde maks., alle materialer 6 mm
Skudkraft maks. 13.000 N
Produkttype nitteapparat
Til blindnittemateriale alle materialer
Skudkraft, kan justeres nej
Slaglængde 25 mm
Vægt, samlet 2,1 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 770504 CAS
EAN/GTIN 4007081102438
Producentnummer 1679661
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Udførelse:

Batteridrevet apparat til fleksibel brug.

Fordel:

Høj arbejdshastighed og stor ydeevne, og samtidig sikrer den elektroniske styring en høj funktionssikkerhed.

Leveringsomfang:

Inklusive lithium-ion-akku nr. 770524 og lader nr. 770528 str. CAS i L-BOXX. Mundstykker 17/20; 17/24; 17/27; 17/29; 17/32; 17/36 og 17/40.