• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Riveteuse sans fil AccuBird® Pro, Type: CAS

Réf.: 770504 CAS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Type CAS 18 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
Course de l'appareil 25 mm
Pour rivets aveugles tous matériaux jusqu'à 6 mm
Force de traction 13000 N
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 18 V
Poids, batterie comprise 2,1 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Riveteuses

Identification et classification

Référence article 770504 CAS
EAN / GTIN 4007081102438
Réf. fabricant 1679661
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Exécution:

Appareil sans fil pour une utilisation flexible.

Avantage(s):

Vitesse de travail et puissance élevées; la commande électronique permet de garantir une sécurité de fonctionnement optimale.

Livraison:

Avec batterie Li-Ion à changement rapide 770524 et chargeur 770528 réf. CAS en L-BOXX. Nez 17 / 20; 17 / 24; 17 / 27; 17 / 29; 17 / 32; 17 / 36 et 17 / 40.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous