Nitownice akumulatorowe do nitów jednostronnie zamykanych M12BPRT, Typ: M12BPRT

Nr art.: 770450 M12BPRT
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 12 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 12 V
skok przyrządu 20,32 mm
do nitów zrywanych z wszystkich materiałów do 4,8 mm
siła osadzania 9000 N
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 2 Ah
Napięcie akumulatorów 12 V
masa z akumulatorkiem 2,1 kg
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Przyrząd do nitów zrywanych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 770450 M12BPRT
EAN / GTIN 4058546223502
Numer producenta 4933464405
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Bezprzewodowy przyrząd o szerokim zastosowaniu.

Zaleta:

  • oświetlenie diodowe obszaru pracy;
  • zintegrowany klips na pasek.

W dostawie:

W zestawie akumulator litowo-jonowy nr 073814 MB12 i ładowarka w walizce z tworzywa sztucznego, nasadki 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki zob. nr 073814 / 073815 / 073829 / 073839073840. Zestaw końcówek zamiennych i zamienne szczęki mocujące, patrz nr 770451 i nr 770452. Wersja bez akumulatora i ładowarki jest dostępna pod numerem 770450 M12BPRT-0.