Zestaw końcówek zamiennych 4-elem., Liczba części: 4

Nr art.: 770451 4
Ustaw cenę 4 Sztuka (PLN 29,56 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba części Ustaw cenę 4 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Końcówka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 770451 4
EAN / GTIN 045242504466
Numer producenta 48540100
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Pasuje do:

Nitownice akumulatorowe do nitów jednostronnie zamykanych „M12BPRT”: nr 770450

W dostawie:

Po jednym ustniku rozm. 2,4; 3,2; 4,0 i 4,8 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka