Akumulatorowy zestaw startowy, Typ: M12NRG4

Nr art.: 073839 M12NRG4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 3 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta M12NRG-402
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 4 Ah
Napięcie akumulatorów 12 V
Czas ładowania na akumulator 80 min
pasują do Urządzenia Milwaukee M12
Rodzaj produktu Akumulator z ładowarką

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 073839 M12NRG4
EAN / GTIN 4002395287260
Numer producenta 4933459211
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

2× zestaw akumulatorów M12 B4, ładowarka C12 C.

W dostawie:

Z ładowarką szybkiego działania