{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Nożyce do rur | |
| Materiał | blacha stalowa wysokiej jakości; specjalna stal narzędziowa | |
| Długość całkowita | 220 mm | |
| Długość skrawania | 60 mm | |
| Odcień, Czerwony | Czerwony płomienny | |
| Odcień, Srebrna | Srebrny szary | |
| Część opisana, Czerwony płomienny | Griffe | |
| Część opisana, Srebrny szary | Mechanik; Schneidblätter | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Właściwości nożyczek | Obsługa jednoręczna; Z powłoką PTFE zapobiegającą przyleganiu | |
| nadaje się do materiału (średnica) | rura (średnica zewnętrzna), system metryczny | |
| Średnica maks., rura (średnica zewnętrzna), system metryczny | 32 mm | |
| nadaje się do materiału (grubość) | Profil skrzynkowy; listwy tworzywo sztuczne | |
| Maks. grubość materiału, Profil skrzynkowy | 25 mm | |
| Powierzchnia | chromowana | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Kolor | Czerwony; Srebrna | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 769950 220 | |
| EAN / GTIN | 4033119000391 | |
| Numer producenta | 3204/P90 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 Flintbek, Deutschland, www.original-loewe.de |