{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Rohrschere | |
| Material | Qualitäts-Stahlblech; Spezial-Werkzeugstahl | |
| Länge gesamt | 220 mm | |
| Schneidenlänge | 60 mm | |
| Farbton, rot | Feuerrot | |
| Farbton, silber | Silbergrau | |
| beschriebenes Teil, Feuerrot | Griffe | |
| beschriebenes Teil, Silbergrau | Mechanik; Schneidblätter | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Eigenschaften Schere | einhand; mit PTTE Antihaftbeschichtung | |
| geeignet für Material (Durchmesser) | Rohrdurchmesser metrisch | |
| Durchmesser max., Rohrdurchmesser metrisch | 32 mm | |
| geeignet für Material (Stärke) | Kastenprofil; Kunststoff | |
| Materialstärke max., Kastenprofil | 25 mm | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Material Griff | Kunststoff | |
| Farbe | rot; silber | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 769950 220 | |
| EAN / GTIN | 4033119000391 | |
| Herstellernummer | 3204/P90 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 Flintbek, Deutschland, www.original-loewe.de |