Nożyce profilowe, długość całkowita: 175mm

Nr art.: 769950 175
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
104 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Nożyce do rur
Materiał blacha stalowa wysokiej jakości; specjalna stal narzędziowa
Długość całkowita 175 mm
Długość skrawania 34 mm
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Część opisana, Czerwony płomienny Griffe
Część opisana, Srebrny szary Mechanik; Schneidblätter
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Właściwości nożyczek Obsługa jednoręczna; Z powłoką PTFE zapobiegającą przyleganiu
nadaje się do materiału (średnica) rura (średnica zewnętrzna), system metryczny
Średnica maks., rura (średnica zewnętrzna), system metryczny 15 mm
nadaje się do materiału (grubość) Profil skrzynkowy; listwy tworzywo sztuczne
Maks. grubość materiału, Profil skrzynkowy 15 mm
Powierzchnia chromowana
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Kolor Czerwony; Srebrna
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 769950 175
EAN / GTIN 4033119000407
Numer producenta 5104/P90
Producent/osoba odpowiedzialna Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 Flintbek, Deutschland, www.original-loewe.de

Opis

Wykonanie:

Korpus z blachy stalowej, ostrza ze specjalnej stali wysokiej jakości (teflonowa powłoka zapobiega przywieraniu) , kowadełko z lekkiego metalu. Uchwyty z powłoką z tworzywa sztucznego i zabezpieczeniem przed wyślizgnięciem się nożyce chromowane na wysoki połysk.

Zastosowanie:

Do cięcia rur z tworzyw sztucznych, węży i profili skrzynkowych z tworzyw sztucznych.

Wskazówka:

Ostrza zamienne patrz nr 769952.