Tijeras para perfiles, Longitud total: 220mm

Número de artículo: 769950 220
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
119 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tijeras para tubos
Material acero especial para herramientas; chapa de acero de alta calidad
Longitud total 220 mm
Longitud de filo 60 mm
Color, rojo Rojo vivo
Color, plateado Gris plata
Pieza descrita, Rojo vivo Griffe
Pieza descrita, Gris plata Mechanik; Schneidblätter
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Color rojo; plateado
Características tijeras Con revestimiento antiadherente PTTE; Uso con una mano
Para diámetro tubo (diámetro exterior) métrico
Diámetro máx., tubo (diámetro exterior) métrico 32 mm
Para grosor Perfil cuadrado; Plástico
Grosor del material máx., Perfil cuadrado 25 mm
Superficie cromado
Material mango plástico
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 769950 220
EAN / GTIN 4033119000391
Número del fabricante 3204/P90
Fabricante/responsable Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 Flintbek, Deutschland, www.original-loewe.de

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de cizalla de chapa de acero, cuchilla de acero especial de alta calidad (con recubrimiento antiadherente PTFE), base de cuchilla de metal ligero. Mangos revestidos de plástico con protección antideslizante; cizalla con cromado de alto brillo.

Aplicación:

Para corte de tubos de plástico, tubos flexibles y perfiles huecos rectangulares de plástico.

Nota:

Cuchilla de recambio, ver n.º 769952.