Foarfecă de profil, Lungimea totală: 220mm

Cod articol.: 769950 220
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Foarfecă pentru ţevi
Material oţel special pentru scule; tablă de oțel de calitate
Lungimea totală 220 mm
Lungime de tăiere 60 mm
Nuanță, roşu Roșu flacără
Nuanță, argintiu Gri argintiu
partea descrisă, Roșu flacără Griffe
partea descrisă, Gri argintiu Mechanik; Schneidblätter
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea roşu; argintiu
Proprietăți foarfece Cu strat antiaderent PTTE; O singură mână
Recomandat pentru diametrul țeavă (diametru exterior) metric
Diametru max., țeavă (diametru exterior) metric 32 mm
Recomandat pentru grosime Profil cutie; plastic
Grosimea materialului max., Profil cutie 25 mm
Suprafaţă cromat
Material mâner plastic
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 769950 220
EAN / GTIN 4033119000391
Număr producător 3204/P90
Producător/responsabil Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 Flintbek, Deutschland, www.original-loewe.de

Descriere

Execuţie:

Corpul foarfecii din tablă de oţel, tăiş din oţel special, (acoperit cu strat antiaderent PTFE), suport de cuţit din metal ușor. Mânere îmbrăcate în plastic şi cu protecţie contra alunecării; foarfecă cromată, cu luciu intens.

Aplicaţie:

Pentru tăierea ţevilor din plastic, furtunurilor şi a profilurilor muchiilor din plastic.

Notă:

Pentru lamă de schimb, vezi Cod 769952.