{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, raudona | Liepsnos raudona | |
| Spalvų tonai, sidabro spalvos | Sidabro pilka | |
| Aprašyta dalis | Griffe; Mechanik; Schneidblätter; Mechanik; Schneidblätter | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | nėra | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Spalva | raudona; sidabro spalvos | |
| Produkto rūšis | vamzdžių žirklės | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 60 mm | |
| Žirklių savybės | darbui viena ranka; su PTTE nelimpančia danga | |
| Tinka, kai skersmuo | vamzdis (išorinis skersmuo) metrinis | |
| Skersmuo maks., vamzdis (išorinis skersmuo) metrinis | 32 mm | |
| Tinka stiprumui | dėžutės profilis; iš plastiko | |
| Medžiagos storis maks., dėžutės profilis | 25 mm | |
| Apdirbama medžiaga | kokybiškas lakštinis plienas; specialusis įrankinis plienas | |
| Paviršius | chromuoti | |
| Bendras ilgis | 220 mm | |
| Rankenos medžiaga | iš plastiko | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 769950 220 | |
| EAN / GTIN | 4033119000391 | |
| Gamintojo numeris | 3204/P90 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 Flintbek, Germany, www.original-loewe.de |