Cisaille à profilés, Longueur totale: 220mm

Réf.: 769950 220
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
121 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit cisaille à tubes
Matériau acier à outils spécial; tôle d’acier de qualité
Longueur totale 220 mm
Longueur de coupe 60 mm
Teinte, Rouge Rouge feu
Teinte, argent Gris argenté
Pièce décrite, Rouge feu Griffe
Pièce décrite, Gris argenté Mechanik; Schneidblätter
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Rouge; argent
Caractéristiques cisailles avec revêtement PTTE antiadhésif; une main
Pour diamètre tube (diamètre extérieur) métrique
Diamètre max., tube (diamètre extérieur) métrique 32 mm
Pour épaisseur profilé; Plastique
Epaisseur du matériau max., profilé 25 mm
Surface chromé
Matériau poignée plastique
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 769950 220
EAN / GTIN 4033119000391
Réf. fabricant 3204/P90
Fabricant/personne responsable Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 Flintbek, Deutschland, www.original-loewe.de

Description

Exécution:

Corps en tôle d’acier, couteaux en acier spécial de haute qualité (revêtement antiadhésif PTFE), support de coupe en alliage léger. Poignées revêtues de plastique et protection antidérapante; cisailles chromées, très brillantes.

Utilisation:

Pour la découpe de tuyaux en plastique, de flexibles et de profilés en plastique.

Remarque(s):

Couteaux de rechange, voir 769952.