{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Nůžky na trubky | |
| Materiál | kvalitní ocelový plech; speciální nástrojová ocel | |
| Celková délka | 220 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany | 60 mm | |
| Barevný odstín, červená | Plamenná červená | |
| Barevný odstín, Stříbrná | Stříbrná šedá | |
| Popsaná část, Plamenná červená | Griffe | |
| Popsaná část, Stříbrná šedá | Mechanik; Schneidblätter | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Vlastnost nůžek | Jednoruční; S protipřilnavým povrchem PTTE | |
| Vhodné pro materiál (průměr) | trubka (vnější průměr) metrická | |
| Průměr max., trubka (vnější průměr) metrická | 32 mm | |
| Vhodné pro materiál (tloušťka) | Uzavřený profil; plast | |
| Tloušťka materiálu max., Uzavřený profil | 25 mm | |
| Povrch | chromované | |
| Materiál rukojeti | plast | |
| Barva | červená; Stříbrná | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 769950 220 | |
| EAN / GTIN | 4033119000391 | |
| Číslo výrobce | 3204/P90 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 Flintbek, Deutschland, www.original-loewe.de |