Cizalla de seguridad SECUPLUS con mango de 2 componentes, Longitud total: 224mm

Número de artículo: 769245 224
Nuevo producto
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
357 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tijera universal
Material acero fino (INOX)
Longitud total 224 mm
Longitud de filo 80 mm
Denominación del fabricante SECUPLUS 564
Peso total 93 g
Color, azul Azul señales
Color, negro Negro intenso
Pieza descrita, Negro intenso Griffinnenseiten
Pieza descrita, Azul señales Griff
Serie SECUPLUS
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Color azul; negro
Características mango Mango de 2 componentes
Material mango plástico
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 769245 224
EAN / GTIN 4002632921322
Número del fabricante 564001.00
Fabricante/responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Descripción

Ejecución:

Mango ergonómico de 2 componentes. Cuchillas de acero inoxidable inoxidable para un comportamiento de corte muy bueno y una larga duración de la vida útil. El mango especial de la hoja de las hojas protege de las lesiones por corte y las puntas redondeadas evitan el riesgo de pinchazos.

Aplicación:

Papel, cartonaje, tejido, lámina, flejes de plástico y mucho más