Ciseaux de sécurité SECUPLUS avec poignée bimatière, Longueur totale: 224mm

Réf.: 769245 224
Nouveau produit
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
442 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit garant ciseaux universels
Matériau acier inoxydable (INOX)
Longueur totale 224 mm
Longueur de coupe 80 mm
Référence fabricant SECUPLUS 564
Poids total 93 g
Teinte, bleu Bleu signal
Teinte, noir Noir foncé
Série SECUPLUS
Pièce décrite, Noir foncé Griffinnenseiten
Pièce décrite, Bleu signal Griff
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur bleu; noir
Caractéristique poignée Poignée bimatière
Matériau poignée plastique
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 769245 224
EAN / GTIN 4002632921322
Réf. fabricant 564001.00
Fabricant/personne responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Description

Exécution:

Poignée bimatière ergonomique. Taillants en acier inoxydable assurant une coupe excellente une longue durée de vie. Le polissage spécial des lames protège contre les blessures par coupures et les pointes arrondies réduisent le risque des blessures par piqûre.

Utilisation:

Papier, cartonnages, tissu, films, cerclages en plastique, etc.