{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart |
Universal-Schere
|
|
| Material |
Edelstahl (INOX)
|
|
| Länge gesamt |
224 mm
|
|
| Schneidenlänge |
80 mm
|
|
| Herstellerbezeichnung |
SECUPLUS 564
|
|
| Gewicht gesamt |
93 g
|
|
| Farbton, blau |
Signalblau
|
|
| Farbton, schwarz |
Tiefschwarz
|
|
| beschriebenes Teil, Tiefschwarz |
Griffinnenseiten
|
|
| beschriebenes Teil, Signalblau |
Griff
|
|
| Serie |
SECUPLUS
|
|
| Güte- und Prüfsiegel |
keine
|
|
| ESD-Schutzzone (EPA) |
nein
|
|
| Eigenschaft Griff |
2K-Griff
|
|
| Material Griff |
Kunststoff
|
|
| Farbe |
blau; schwarz
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
| Artikelnummer | 769245 224 | |
| EAN / GTIN | 4002632921322 | |
| Herstellernummer | 564001.00 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de |