Bezpečnostní nůžky SECUPLUS s 2složkovou rukojetí, Celková délka: 224mm

Artiklové číslo: 769245 224
Nový produkt
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
342 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Univerzální nůžky
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka 224 mm
Délka břitu, řezné hrany 80 mm
Označení výrobce SECUPLUS 564
Hmotnost celkem 93 g
Barevný odstín, Modrá Signální modrá
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Popsaná část, Hluboká černá Griffinnenseiten
Popsaná část, Signální modrá Griff
Řada SECUPLUS
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Modrá; Černá
Vlastnost rukojeti 2-složková rukojeť
Materiál rukojeti plast
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 769245 224
EAN / GTIN 4002632921322
Číslo výrobce 564001.00
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Popis

Provedení:

Ergonomická 2komponentní rukojeť. Břity z nerezové ušlechtilé oceli pro dobré chování při řezu a dlouhou životnost. Speciální brus čepelí chrání před pořezáním a zaoblené špičky zabraňují riziku zranění bodnutím.

Použití:

Papír, kartony, textil, fólie, plastové páskování a mnohé další