{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Foarfecă universală | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Lungimea totală | 224 mm | |
| Lungime de tăiere | 80 mm | |
| Denumirea producătorului | SECUPLUS 564 | |
| Greutate totală | 93 g | |
| Nuanță, albastru | Albastru-signal | |
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| partea descrisă, Negru intens | Griffinnenseiten | |
| partea descrisă, Albastru-signal | Griff | |
| Serie | SECUPLUS | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Proprietăți manetă | Mâner din 2 componente | |
| Material mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 769245 224 | |
| EAN / GTIN | 4002632921322 | |
| Număr producător | 564001.00 | |
| Producător/responsabil | Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de |