Ratchet head 1/2″ anti-clockwise

Nr art.: 7686850
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie luzem
Wersja odsadzone
Rodzaj produktu Grzechotki
Obciążenie ciągłe 340 Nm
Napęd czworokąt
Człon 4-kątne
Materiał narzędzia Stal chromowo-wanadowa
Norma DIN 3122
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7686850
EAN / GTIN 4002805754122
Numer producenta 7686850
Numer L L60160 2678
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Enables controlled torque tightening in combination with a DREMOMETER torque wrench
  • Features:
  • Fine-pitched, sturdy ratchet head
  • Made of chrome-vanadium steel
  • Scope of delivery:
  • Ratchet head
  • Single packed in poly-bag
  • *Max. continuous load of ratchet according to DIN EN ISO 6789:2003 and/or maximum load of cavity

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Continuous load capacity: 1/2″ = 340 Nm
  • Design: Left-hand cutting
  • Drive adaptor, square [imperial]: 1/2″
  • Drive adaptor, square [metric]: 12,5 mm
  • Drive square [inch]: 1/2″
  • Head height 1 [mm]: 36 mm
  • Head Ø 1 [mm]: 46 mm
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • REACH registration available: no
  • square drive [metric]: 12,5 mm
  • Swing back angle: 7,5 °
  • Total height [mm]: 46 mm
  • Use/application: BL, BCL, CL
  • VDE certified: no