Drsna ključavnica 1/2″ levo

Št. art.: 7686850
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Embalaža ohlapno
Izvedba zakrivljena
Vrsta izdelka Raglja
Trajna obremenitev 340 Nm
Pogon 4-kotnik
Pogon 4-kotnik
Material, orodje kromvanadijevo jeklo
Standard DIN 3122
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7686850
EAN/GTIN 4002805754122
Številka proizvajalca 7686850
L-število L60160 2678
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Uporaba:
V kombinaciji z DREMOMETROM za nadzorovano zategovanje vijakov
Način oblikovanja:
Drobne, robustne drsne ročice
S kvadratnim gonilom 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″
Modeli za desnoročno upravljanje (št. 754-00 do -06)
Modeli za levoročno upravljanje (št. 754-11 do -16)
Narejeni iz krom-vanadijevega jekla
Razpon dobave:
Priključna ročica
Samostojna, v polivinilasti vrečki
*Max. Največja trajna nosilnost kvadratnega gonila v skladu z DIN EN ISO 6789:2003 ali največja obremenitev vtičnice.

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
  • kvadratni pogon [metrični]: 12,5 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1/2″
  • Zasnova: Levo rezanje
  • Trajna nosilnost: 1/2″ = 340 Nm
  • Skupna višina [mm]: 46 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 36 mm
  • Ø glave 1 [mm]: 46 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Kotiček povratnega pomika: 7,5 °
  • Uporaba/aplikacija: BL, BCL, CL
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez