• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen være utilgængelig lørdag den 23. maj fra kl. 7.00 til 15.00. Vi beklager eventuelle gener.

Påsatskralde 1/2″ venstre

Art.-nr.: 7686850
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Emballage løs
Udførelse vinklet
Produkttype Skraldenøgle
Varig belastningsevne 340 Nm
Drev Firkant
Udgang firkant
Materiale, værktøj krom-vanadium-stål
Standard DIN 3122
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7686850
EAN/GTIN 4002805754122
Producentnummer 7686850
L-nummer L60160 2678
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
I kombination med DREMOMETER til kontrolleret skruetilspænding
Design:
Fine, robuste slip-on-ratchets
Med 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″ firkantet drev
Modeller til højrehåndsbetjening (nr. 754-00 til -06)
Modeller til venstrehåndsbetjening (nr. 754-11 til -16)
Fremstillet af krom-vanadiumstål
Leveringsomfang:
Snap-on-ratchet
En enkelt, i polybag
*Max. Firkantdrevets maks. kontinuerlige belastning i henhold til DIN EN ISO 6789:2003 eller maks. belastning af soklen.

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
  • firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1/2″
  • Udformning: Venstrehåndsskæring
  • Kontinuerlig belastningskapacitet: 1/2″ = 340 Nm
  • Samlet højde [mm]: 46 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 36 mm
  • Hoved Ø 1 [mm]: 46 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Vinkel for sving tilbage: 7,5 °
  • Anvendelse/anvendelse: BL, BCL, CL
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen