Felcsúsztatható racsni 1/2″ balra

Cikkszám: 7686850
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Csomagolás ömlesztve
Kivitel hajlított
Termék fajtája Kerepes hajtószár
Tartós terhelhetőség 340 Nm
Meghajtás Négyszög
Profil négyszög
Szerszám anyaga króm-vanádium acél
Szabvány DIN 3122
Tartalom alkatrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7686850
EAN / GTIN 4002805754122
Gyártó száma 7686850
L-szám L60160 2678
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Használat:
A DREMOMETER-rel kombinálva a csavarok ellenőrzött meghúzásához
Kialakítás:
Finom, robusztus, felcsúsztatható racsni
1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″ négyszöghajtással
Jobbkezes működtetésre alkalmas modellek (No. 754-00-tól -06-ig)
Modellek balkezes működtetéshez (754-11-től -16-ig)
Króm-vanádium acélból
Szállítási terjedelem:
Megkapcsolt racsni
Egyetlen, polizsákban
*Max. A DIN EN ISO 6789:2003 szabvány szerinti négyszöghajtás maximális folyamatos terhelhetősége vagy az maximális terhelhetősége.

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
  • négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
  • Kialakítás: Bal oldali fogaskerék
  • Folyamatos terhelhetőség: 1/2″ = 340 Nm
  • Teljes magasság [mm]: 46 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 36 mm
  • Fej Ø 1 [mm]: 46 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Visszahajlási szög: 7,5 °
  • Használat/alkalmazás: BL, BCL, CL
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs