• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckknarre 1/2″ links

Artikel-Nr.: 7686850
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Verpackung lose
Ausführung abgewinkelt
Produktart Knarre
Dauerbelastbarkeit 340 Nm
Antrieb Vierkant
Abtrieb Vierkant
Material Werkzeug Chrom-Vanadium-Stahl
Norm DIN 3122
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7686850
EAN / GTIN 4002805754122
Herstellernummer 7686850
L-Nummer L60160 2678
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • In Kombination mit dem DREMOMETER zum kontrollierten Schraubenanzug
  • Ausführung:
  • Feingängige, robuste Aufsteckknarren
  • Mit 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″ Vierkantantrieb
  • Modelle für Rechtsgang (No. 754-00 bis -06)
  • Modelle für Linksgang (No. 754-11 bis -16)
  • Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • Lieferumfang:
  • Aufsteckknarre
  • Einzeln, im Polybeutel
  • *Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Ausführung: Linksgang
  • Dauerbelastbarkeit: 1/2″ = 340 Nm
  • Gesamthöhe [mm]: 46 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 36 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 46 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Rückschwenkwinkel: 7,5 °
  • Verwendung/Einsatz: BL, BCL, CL
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein