Cliquet enfichable 1/2″ à gauche

Réf.: 7686850
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Emballage En vrac
Exécution avec coude
Type de produit Cliquets
Capacité de charge max. 340 Nm
Transmission Carré
Entraînement de sortie carré
Matériau outil acier au chrome-vanadium
Norme DIN 3122
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 7686850
EAN / GTIN 4002805754122
Réf. fabricant 7686850
Article hors catalogue L60160 2678
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

En combinaison avec le DREMOMÈTRE pour un serrage contrôlé des vis
Cliquets à enfiler robustes et faciles à utiliser
Avec un entraînement carré de 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1
Modèles pour la conduite à droite (n° 754-00 à -06)
Modèles pour conduite à gauche (n° 754-11 à -16)
En acier au chrome vanadium
Charge continue max. du carré conducteur selon DIN EN ISO 6789:2003 ou charge max. de l'empreinte

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
  • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
  • Version: marche à gauche
  • Capacité de charge permanente: 1/2″ = 340 Nm
  • Hauteur totale [mm]: 46 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 36 mm
  • Ø de la tête 1 [mm]: 46 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Angle de pivotement vers l'arrière: 7,5 °
  • Utilisation/usage: BL, BCL, CL
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non