{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | DREMOMETER | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 6 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 30 | |
| Rozmiar, Kwadrat napędowy | 1/4 cal | |
| Jednostka miary podziałki skali | Nm | |
| Podziałka skali, 1 kreska | 1 Nm | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Kierunek dokręcania | strona prawa | |
| Kształt złącza | Kwadrat napędowy | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 3 % | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Długość całkowita | 268 mm | |
| Masa całkowita | 405 g |
| Numer artykułu | 7674090 | |
| EAN / GTIN | 4002805855423 | |
| Numer producenta | 7674090 | |
| Numer L | L60160 5117 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |