{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | DREMOMETER | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 25 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 120 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Ze skalą regulacji | |
| Materiał narzędzia | stal specjalna / stop specjalny | |
| Rozmiar, Do końcówek nasadowych (chwyt z czopem) | 1/2 cal | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Kształt złącza | Do końcówek nasadowych (chwyt z czopem) | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 3 % | |
| Dokładność momentu obrotowego w lewo | 3 % | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Długość całkowita | 489 mm | |
| Masa całkowita | 1 200 g |
| Numer artykułu | 7704260 | |
| EAN / GTIN | 4002805846117 | |
| Numer producenta | 7704260 | |
| Numer L | L60160 2007 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |