Gwoździownica, długość całkowita: 500mm

Nr art.: 759855 500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
133 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Gwoździownica
Powierzchnia wersja lakierowana
Długość całkowita 500 mm
Masa 1 kg
Szerokość trzonka 20 mm
Wysokość trzonka 12 mm
Kształt trzonka kształt owalny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 759855 500
EAN / GTIN 4049002086700
Numer producenta 276 500 2
Producent/osoba odpowiedzialna Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Wykonanie:

Gwoździownica z odgiętym pazurem i lekko wygiętym ostrzem przecinaka, hartowana i lakierowana. Z owalnego pręta stalowego.