Rangă, Lungimea totală: 500mm

Cod articol.: 759855 500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
287 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Rangă
Suprafaţă vopsit
Lungimea totală 500 mm
Greutate 1 kg
Lățime tijă 20 mm
Înălțime tijă 12 mm
Forma arborelui oval
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 759855 500
EAN / GTIN 4049002086700
Număr producător 276 500 2
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Execuţie:

Rangă cu gheară îndoită şi lamă tip daltă uşor îndoită, călită şi lăcuită. Din profil de oţel oval.