Odpirač za zaboje 500 mm

Št. art.: 759855 500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
234 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 500 mm
Mere držala (ovalna oblika) 20×12 mm
Masa 1 kg
Vrsta izdelka Odpirač za zaboje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 759855 500
EAN/GTIN 4049002086700
Številka proizvajalca R276 500 2

Opis

Izvedba:

Odpirač za zaboje z močno zakrivljenim zobom in zmerno zakrivljenim dletastim rezilom, kaljen in lakiran. Iz ovalnega jeklenega profila.