Szöghúzó ládabontó, Teljes hossz: 500mm

Cikkszám: 759855 500
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
157 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 500 mm
Szárméretek (ovális) 20×12 mm
Súly 1 kg
Termék fajtája Szöghúzó ládabontó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 759855 500
EAN / GTIN 4049002086700
Gyártó száma 276 500 2
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Kivitel:

Szöghúzó felfelé hajlított kampóval és enyhén lehajlított vésőéllel, edzett és festett. Ovális acélprofilból.