Gwoździownica, długość całkowita: 600mm

Nr art.: 759855 600
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
193 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Gwoździownica
Powierzchnia wersja lakierowana
Długość całkowita 600 mm
Masa 1,4 kg
Szerokość trzonka 23 mm
Wysokość trzonka 13 mm
Kształt trzonka kształt owalny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 759855 600
EAN / GTIN 4049002086717
Numer producenta 276 600 2
Producent/osoba odpowiedzialna Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Wykonanie:

Gwoździownica z odgiętym pazurem i lekko wygiętym ostrzem przecinaka, hartowana i lakierowana. Z owalnego pręta stalowego.